Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Stecknippel Serie 2000
Stecknippel Serie 2000 - 1
Stecknippel Serie 2000 - 2
Stecknippel Serie 2000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Serie 2000

Mit Außengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.



Werkstoff: Stahl