Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stecktülle mit Knickschutz Serie 2000 für Würth PU-Schläuche
Verhindert das Knicken des Schlauches an den Anschlüssen und erhöht dadurch die Lebensdauer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher, somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Luftdichte Verbindungen
Maximale Tragfähigkeit und lange Standzeit
Gehärtete Stahlnippel
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Verchromt, vernickelt oder verzinkte, freiliegende Oberflächen
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!