Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde
Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde - 1
Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecktülle Komfortanschluss Serie 2000 drehbar mit Außengewinde

Für Würth PU-Schläuche

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen



Werkstoff: Stahl