Steinschlagreparatur-Lehre
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinschlagreparatur-Lehre
Zur Bestimmung des Fahrerfernsichtfeldes bei Kraft- und Nutzfahrzeugen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Beurteilung von Steinschlägen in der Windschutzscheibe
- Nur Steinschlagschäden außerhalb des Fahrerfernsichtfeldes dürfen repariert werden
- Einfaches Erkennen und Beurteilen hinsichtlich Steinschlagreparatur oder Scheibenaustausch
Werkzeug zur kompetenten Beratung der Kunden in der Serviceannahme
Schafft auf einfache Weise Mehrwert und Zusatzaufträge für die Werkstatt
Hochwertige Ausführung
- Auflagegummi an den Ecken, dadurch kein Verkratzen und kein Abrutschen auf der Scheibe
- Gewölbte Ausführung, ermöglicht besseres Anpassen an die Windschutzscheibe
- Beste Kunststoff-Qualität
Zusätzliche Hilfsmarkierungen
- Risslänge (max. 50 mm)
- Max. Ø Krateroberfläche (5 mm)
- Randbereich (ca. 100 mm)
Hinweis
Die gesetzlichen Bedingungen sind der Schablone beigefügt.
Anwendungsgebiet
- Zur Bestimmung des Fahrerfernsichtfeldes bei Kraft- und Nutzfahrzeugen
- Zur Beurteilung von Steinschlägen in der Windschutzscheibe
- Nur Steinschlagschäden außerhalb des Fahrerfernsichtfeldes dürfen repariert werden Einfaches Erkennen und Beurteilen hinsichtlich Steinschlagreparatur oder Scheibenaustausch
Anleitung
- 1. Lehre über der Lenkradmittelachse am oberen Wischerfeld anlegen
- 2. Lehre unter der Lenkradmittelachse am unteren Wischerfeld anlegenBefindet sich ein Steinschlag in den angelegten Bereichen (Fernsichtfeld des Fahrers), ist die Reparatur der Scheibe vom Gesetzgeber nicht zugelassen. Die Scheibe muss ausgetauscht werden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!