Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Sandwich-Material

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Sandwich-Material

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Speziell geeignet zum Schneiden von z.B. Sandwich-Material

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Feine Zahnteilung von 2 mm und Länge von 107 mm bzw. 155 mm für Materialien mit einer Stärke bis zu 6 mm bzw. 120 mm

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.