Stickstoff-Druckminderer
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
- Zur Dichtigkeitsprüfung der Klimaanlage durch geräuschvolles Entweichen des Stickstoffs unter hohem Druck (bis 15 bar) aus dem Leck
- Einstellbereich von 0 bis 35 bar, dadurch auch Spülvorgänge möglich
Hinweis
Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!