Markierungsfarbe Neon
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Markierungsfarbe Neon
Schnell trocknende Neon-Anstrichfarbe für Markierungsarbeiten auf Straßen und Baustellen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach in der Anwendung (auch wenn Handschuhe getragen werden)
- Ausgezeichnete Deckkraft und Leuchtkraft (bis zu 9 Monate)
- Wird in einem Abstand von 5 bis15 cm aufgesprüht
- Schnell trocknend, kein Verlaufen
- Hervorragende Haftfähigkeit selbst auf nassen Oberflächen
- Anwendbar bei Temperaturen bis zu -20 °C
- Lagerungstemperatur: 15 bis 25 °C
- Keine Gefahr für Umwelt oder Gesundheit
- Abnehmbare Kappe für spezielle Anwendungen
Hinweis
Präfixe NB6S 006 XXX und NB6S 007 281
- Zum Markieren von Fahrbahnen
- Neue Sicherheitskappe mit Sperre verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen
- Spezielle Düse mit verstellbarem Winkel für Sprühen über Kopf, mit Selbstreinigungsfunktion (kein Ausspülen erforderlich)
Präfix NB6S 007 XXX
- Gut geeignet für Markierungen auf Baustellen oder in der Forstwirtschaft
- Spezielle Düse für Sprühen zur Seite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!