Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Strassenmarkierer
Markierungsspray mit Sicherheitsverschluss zur Kennzeichnung von Straßenschäden und Baustellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheitskappe für eine saubere Anwendung
- Die Farbe kann nicht versehentlich austreten
- Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt
- Feiner und präziser Farbstrahl ideal zum Schreiben geeignet
- Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nichtsaugenden sowie auf feuchten Untergründen.
- Wetterbeständig und Frostsicher auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18°C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben
- Hochwertige Pigmentierung für hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)
- Schnelle Trocknungszeit
- Hohe Abriebfestigkeit
Frische Verunreinigungen können mit Verdünnung entfernt werden. Ausgehärtete Markierungsfarbe lässt sich mit einem Hochdruckreiniger und einer Bürste beseitigen. Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre.
Keinen Temperaturen von über 50°C aussetzen.
Vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und Zündquallen schützen.
Wie bei allen anderen Lagerungs- und Handhabungsvorgängen ist es insbesondere ratsam nicht zu rauchen.
Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.
Vor Gebrauch die Spraydose über Kopf gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Mischkugeln müssen gut hörbar sein). Nach Gebrauch das Ventil freisprühen (bis nur noch Treibgas austritt), um Ventil und Diffusor zu reinigen. Kann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden, auch auf feuchtem Untergrund. Für genaue und klare Markierungen empfehlen wir einen Sprühabstand von ca. 10cm zu der zu markierenden Fläche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!