Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC
Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC - 1
Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC - 2
Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC

Digitales Zangenampermeter mit umfangreichen Messmöglichkeiten, Effektivwertmessung (TRMS), Autorange-Funktion und LED-Messstellenbeleuchtung für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
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
Das auf sichere Verwendung in CAT lll 600 V Umgebungen geprüfte Würth AM 600 bietet die wichtigsten Funktionen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.



Eigenschaften:


  • Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang, Diode, Frequenz und Kapazität geeignet

  • Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 600 A

  • Widerstandsmessung bis 60 MΩ

  • Min/Max-Taste um den maximal oder minimal gemessenen Wert oder Differenz der beiden anzuzeigen

  • Umschaltung zwischen manueller Bereichsumschaltung auf Autorange möglich

  • Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)

  • Automatische Abschaltfunktion nach 15 min

  • Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes

  • LCD Anzeige mit 6000 Digits

  • Entspricht EN-Norm 61010-2-032
Hinweis

Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäss Vorgaben der Messkategorie.