Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 1
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 2
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 3
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 4
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 5
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 6
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 7
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 8
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 9
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 10
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 11
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
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
Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit

  • Mit Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von 25° bei Art.-Nr. 06131145, 06131146, 06131148


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden

  • Metallrack als Werkbankständer bzw. für die Wandbefestigung geeignet


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion