Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effizientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet
Vielzahl unterschiedlicher Umsteckklingen, Adapter-, Bithalter- und Steckschlüsseleinsätze
Beinhaltet für jede Anwendung die geeignete Variante, zusätzlich mit flexiblem Bithalter
Hochwertige Umsteckklingen
- Durch eine Spezialbehandlung hohe Abtriebsfestigkeit
- Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung
- Alle Umsteck-, Adapter- und Bithalterklingen haben eine 6-kant-Aufnahme von 6,35 mm = 1/4 Zoll
4 in 1
- T-Griff Schraubendreher
- Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
- Umsteck- bzw. Adapterklingen
- Steckschlüsseleinsätze
Umsteckklingensortiment:
Passende Klinge wählen – in den Griff einstecken – fertig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!