Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TFT/LCD-Reiniger
Spezialreiniger für empfindliche Oberflächen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antistatische Wirkung
- Einfach und sparsam in der Anwendung
- Mit Easy-to-clean-Effekt und antistatischer Wirkung
- Keine Spannungsrissbildung bei der Anwendung
- Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, besonders hautfreundlich und biologisch vollständig abbaubar
- Materialschonend - Greift Gummi, Lacke und Kunststoffe nicht an
- Angenehmer Geruch
- Perfektes Sprühbild
Nicht auf heißen oder warmen TFT/LCD-Bildschirmen anwenden und bei dem Einsprühen darauf achten, dass keine Flüssigkeit in den Rand des Rahmens läuft!
Zur Entfernung von beispielsweise Fingerabdrücke, Schmutz, Rückstände von Zigarettenrauch, Fett und Silikonöl auf
- TFT-, Plasma- und LCD-Bildschirmen
- Allen gängigen Kunststoffen, wie z.B. Tastaturen, PC-Gehäusen
- Metall- und Glasoberflächen sowie Plexiglas
- Navigationsgeräten
- Alle Touchscreens, z.B. Handys, CNC-Maschinen usw.
- Telefonen
- Schreibtischen
- Fax und Kopiergeräten
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Den abgekühlten Bildschirm gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Mikrofasertuch ohne großen Druck abwischen. Alternativ kann der Schaum auf das Mikrofasertuch gesprüht und damit die Oberfläche gereinigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!