Tablarträger Typ K für Holz- und Glastablare geeignet
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tablarträger Typ K für Holz- und Glastablare geeignet
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tragkraft maximal 25 kg bei Tablartiefe bis 320 mm
- Neigungsverstellung bis + 3 mm
Werkstoff: Zinkdruckguss in Edelstahl FINISH
- Hohe Stabilität
- Modernes Design, hochwertige Oberfläche
Tranluzente Kunststoffzwischenablage aus Polypropylen (PP)
- universell einsetzbar
- für Holz und Glas geeignet
Für Tablare aus Glas und Holz mit Stärke 12 - 41 mm
- individuelle Anpassung
- sehr flexibel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!