Teleskopmaßstab für das Handwerk
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskopmaßstab für das Handwerk
Analoges Messwerkzeug für vertikale und horizontale Messungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Enorme Zeitersparnis durch schnelles und einfaches Messen von Teilstrecken
- Extrem stabil, verwindungsfrei und korrosionsresistent aufgrund der einzelnen Teleskopglieder aus Rundaluminium
- Keine Messfehler beim Anlegen des Messgeräts dank horizontaler und vertikaler Libelle
- Hohe Ablesbarkeit im Messfenster durch das millimetergeteilte, gut ablesbare Maßband und Lupeneffekt im Ablesefenster
- Schnelles Erfassen des Messwerts mit Hilfe des Lupeneffekts im Ablesefenster mit Vergrößerung der Zahlen
- Lange Lebensdauer des Maßbands aufgrund robuster Beschichtung
- Entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 2
Anwendungsgebiet
Der Teleskopmaßstab kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wo längere Messungen, Messungen über Hindernisse oder Messungen von Aussparungen notwendig sind. Dies kommt insbesondere im Bauwesen, Handwerk, Innenausbau, bei der Renovierung, im Garten- und Landschaftsbau oder bei Messungen von Architekten auf Baustellen vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!