Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff - 1
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff - 2
Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Griff

Ergonomisch designte Schraubzwinge mit hochwertigen Tempergussbügeln und 2-Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Hochwertig und robust


  • Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel

  • Die Fest- und Gleitbügel sind pulverbeschichtet und zur Verstärkung mit Wellen versehen

  • Zur Verstärkung gegen Torsionskräfte wurde eine hochwertige Hohlprofilschiene mit 6-facher Riffelung verwendet


Optimales Arbeiten


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite

  • Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und den Fingermulden

  • Optimale Anpassung an das Material, dank der beweglich gelagerten Druckplatte mit nahtfreier Kappe

  • Lösen und Abrutschen der Zwinge wird durch die integrierte Rutschsicherung verhindert

  • In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet