Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Terrassenverbinder Winkel
Terrassenverbinder Winkel - 1
Terrassenverbinder Winkel - 2
Terrassenverbinder Winkel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Terrassenverbinder Winkel

Zum einfachen und schnellen Verbinden von Holzterrassendielen ohne sichtbare Schraubverbindung
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
Durch Abstandshalter zwischen Diele und Unterkonstruktion keine Staunässe



Das Quell- und Schwindverhalten der Diele ist in jeder Richtung möglich



Langlebig und korrosionsbeständig durch Aluminium



Variable Einstellung der Fugenbreite



Der neue Winkelverbinder ist speziell für das Erstellen von Holzdecks entwickelt worden


  • Unsichtbar: Der Winkelverbinder wird auf die Unterseite der Dielen verschraubt (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) und geht mit dem vorangegangenen Verbinder eine stabile Verbindung ein.

  • Stabil: Konstruktionskräfte werden direkt vom Verbinder aufgenommen.

  • Langlebig: Zwischen Deckdiele und Unterkonstruktion entseht bei der Verlegung ein Abstand, sodass die Konstruktion hinterlüftet wird und keine Staunässe entstehen kann. Außerdem ist durch die einseitige Verschraubung der Bretter ein freies „Arbeiten“ des Holzes sichergestellt.

  • Anwenderfreundlich: Der Winkelverbinder kann ohne Vorbohren oder andere, zeitaufwendige Vorarbeiten, wie Fräsen, verarbeitet werden. Die Dielen brauchen keine Nut. Trotz stabilen Formschlusses bietet der Verbinder eine extrem große Verarbeitungstoleranz von bis zu 15 mm in alle Richtungen.
Hinweis

TIPP: Drehmoment am Schrauber einstellen, da Edelstahlschrauben nicht gehärtet sind!