Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100
Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100 - 1
Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100 - 2
Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100

Durch den langen Arm und die niedrige Bauhöhe sehr gut geeignet zum Trennen von Blech und Stahl an schwer zugänglichen Stellen.
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
Ideal für den Einsatz in beengten Umgebungen


Geringe Bauhöhe des Schleifkopfes (nur 50 mm)



Langes und angenehmes Arbeiten


Kälteisolierender Handgriff



Einfacher und schneller Scheibenwechsel


Spindelarretierung



Werkzeuglos verstellbar


Arretierbare Schutzhaube kann werkzeuglos in elf verschiedenen Positionen justiert und so den jeweiligen Anwendungen angepasst werden.

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft nachgefüllt werden.

  • Druckluftanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten.