Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Zündkerzenreparatur-Set M14 x 1,25 TIME-SERT®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zündkerzenreparatur-Set M14 x 1,25 TIME-SERT®

Sortiment ohne Buchsen - kann individuell bestückt werden
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
Komplettes Werkzeug-Set zum Verpressen von TIME-SERT-Gewindebuchsen M14 x 1,25 für Zündkerzengewinde



Das Sortiment kann wahlweise mit 25 dieser Buchsen bestückt werden:


  • Länge 7,0 mm

  • Länge 8,0 mm

  • Länge 9,4 mm

  • Länge 11,0 mm

  • Länge 15,0 mm

  • Länge 16,8 mm