Tipmatic Pin
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tipmatic Pin
Zuhaltung mit Magnet und Auswurfstift zur Überwindung der Zuhaltung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für alle Möbelscharniere ohne Schließautomatik (ohne Feder)
- Bis zu 10° Öffnungswinkel
- Ausgleich des Frontspaltes von 2,5 bis 5,5 mm durch integrierte, selbsthemmende und werkzeuglose Tiefenverstellung
Hinweis
Tipmatic Pin funktioniert mit allen Möbelscharniere ohne Schließautomatik (ohne Feder).
Anwendungsgebiet
Möbelfronten für griffloses Öffnen
Anleitung
Bevor das Gegenstück zum Kleben eingesetzt wird, muss die Oberfläche gründlich gesäubert werden und fettfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!