Transporterventil
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transporterventil
Hohe Druckbelastbarkeit - passt in fast jede Felge
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochflexible Dichtlippe
- Zuverlässige Abdichtung
Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle
- Kein Spezialwerkzeug für Demontage notwendig
- Vermeidung von Felgenbeschädigung
Vereint die Vorteile von Gummi- und Metallventilen
- Erhöhte Druckbelastung (bis 7 bar)
- Arbeits- und Zeitersparnis
Temperaturbeständig von – 40 °C bis +130 °C
Anwendungsgebiet
Speziell für Transporter und Wohnmobile, Geländefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!