Gummirad mit fester Halterung
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
- Nabe mit Kugellager
- Kern aus Polyamid 6 (Nylon)
- Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)
- Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!