Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Transportgeräterolle mit fester Halterung
Transportgeräterolle mit fester Halterung - 1
Transportgeräterolle mit fester Halterung - 2
Transportgeräterolle mit fester Halterung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transportgeräterolle mit fester Halterung

Gespritzte Polyurethan-Reifen mit Kern aus Polyamid 6

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Nabe mit Gleitlager

  • Härte 60±3 Shore D

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Gehäuse aus Edelstahl

  • Staubschutzring

  • Für unterschiedliche Böden geeignet