Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Kern aus Polyamid 6 (Nylon)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Kugellager
- Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)
- Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C
- Drehbare Halterung auf Kugeln
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!