Trapezlochzange
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
- Zum Anschrauben der Trapezbefestiger bis zu einem Durchmesser von 10 mm.
- Öffnungswinkel von min. 25 mm bis max. 90 mm
Anwendungsgebiet
Lochzange für Trapezbleche bis 1,5 mm Stärke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!