Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 50 % mehr Schnitte möglich
- Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen aufgrund extrem rauer Seitenflächen
- Kaum Nacharbeit notwendig
- Deutlich geringere Belastung des Anwenders
- Sehr hohe Sicherheitsreserven
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Anwendungsgebiet
- Sehr gut geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!