Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Trennscheibe Hartmetall bestückt
Trennscheibe Hartmetall bestückt - 1
Trennscheibe Hartmetall bestückt - 2
Trennscheibe Hartmetall bestückt - 3
Trennscheibe Hartmetall bestückt - 4
Trennscheibe Hartmetall bestückt - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Hartmetall bestückt

Das speziell entwickelte Hartmetallgranulat der Scheibe sorgt sowohl für eine hohe Lebensdauer als auch für schnelle Schnitte mit dem Winkelschleifer

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Zeitersparnis


Verschiedene Materialien können mit nur einem Gerät geschnitten werden. Das zeitintensive Wechseln von Maschine und Zubehör entfällt.



Schnelle und saubere Schnitte


  • durch die besondere Konstruktion der Scheibe.

  • Die Mindestscheibendicke und das Vorhandensein von Dämpfungsschlitzen erlaubt eine hohe Umfangsgeschwindigkeit von 80m/s.


Hohe Anwendersicherheit


Die stabile Verbindung zwischen Stahlkörper und Hartmetallgranulat sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit beim Trennen (kein Kick-Back Effekt, wenn z.B. Nägel geschnitten werden).



Flexibler Einsatz und einfache Bedienbarkeit


Die Laufrichtung ist frei wählbar.