Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennstreifen
Geschlossenzelliger weißer PE-Schaum mit einseitig 12mm Klebestreifen für Trockenbau und Putz. Einsetzbar für Anschlüsse im Dachbereich und Schattenfugen, Blendfugen. Verhinderung von Kältebrücken und Kapillareffekten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dämmung und Dichtung für Blendfugen
- Vermeidet Spannungen und Risse bei Putzanschlüssen in Verbindung mit abgehängten Decken und Trennwänden
- Sichere Dichtung gegen Kapillareffekte
- Verhinderung von Kältebrücken
- Der überstehende Rest des Streifens kann gut und sauber an der Putz- oder GK-Plattenkante abgeschnitten werden
Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Bitte auf ausreichend Anpressdruck achten.
Auf saugfähigen Untergründen einen Voranstrich (Tiefengrund) verwenden.
Einsetzbar für Anschlüsse im Dachbereich und für Schattenfugen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!