Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennwandband B1
Einseitig selbstklebender PE-Schaum zur Verhinderung von Schallbrücken beim Einbau von Trennwänden. Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB. UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Fugenschalldämmung
Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB
Hohes Raumgewicht
Geschlossenzelliger, feinporiger Polyethylenschaum mit einem guten Rückstellvermögen
Einfache Anwendung
- Einfaches, schnelles und sauberes Verarbeiten
- Gleicht evtl. Unebenheiten aus
Keine Abdeckfolie
Kein Auseinanderfallen der Rolle, da diese in sich haftet
Lange Lebensdauer
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
Dämmen zwischen verschiedenen Konstruktionsstellen wie Wand, Decke und Boden, Trennwand- und Brüstungselementen, Trockenbau, thermische Isolation
- Der Untergrund muss staub-, fett- und ölfrei sein
- Das Band sollte kurz mit der Handfläche angedrückt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!