Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17
Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Kipphebel
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hubhöhe des Bolzens: 16 mm
Einsetzbar bis 10 mm Bodenluft oder Falzluft
1 Schließblech im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
Anwendungsgebiet
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!