Türkantriegel mit Kipphebel Typ 20
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 20
Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Kipphebel
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Bruchfestigkeit durch Stahl als Werkstoff.
Hubhöhe des Bolzens: 16 mm
Einsetzbar bis 10 mm Bodenluft oder Falzluft
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
Anwendungsgebiet
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!