Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer STS 340 mit Feststellgestänge
Hält die Tür in der eingestellten Position sicher offen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.
Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Feststellung nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!