Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Überbrille LIBRA®
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 1
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 2
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 3
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Überbrille LIBRA®

Vielseitig einsetzbar mit perfektem Schutz und Tragekomfort
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
Gute Abdeckung des Augenraums



Innovative Scheibentechnologie mit exzellenter optischer Klarheit


  • Ermüdungsfreies Arbeiten

  • Höhere Konzentrationsfähigkeit

  • Vermeidung von Unfall- und Fehlerrisiken

  • Optimal bei langen Einsatzzeiten und in Verbindung mit Korrektionsbrillen


Kristallklare Sicht und eine verzerrungsfreie Abbildungsqualität


durch wellenfrontoptimierte Polycarbonatscheiben



Hochwertige Beschichtung der Scheiben


  • Außen: extrem kratzfest

  • Innen: dauerhaft beschlagfrei


100% UV-Schutz (bis 400 nm)



Hervorragende Kombination mit Korrektionsbrillen möglich



Kein Kontakt von Bügel und Korrektionsbrille, daher keine Druckstellen



Schnelle und automatische Anpassung der Bügel an die Kopfform



Weiche, besonders flexible Bügelenden bieten angenehmen Tragekomfort