Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalklebeband
Als Problemlöser für viele verschiedene Anwendungen geeignet, z. B.: Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln. Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen. Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
Markierung auf Fußböden. Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stark klebender Kautschukkleber
Sehr gute Haftung auch auf rauen und fasrigen Oberflächen
Kunststoffbeschichtung
Das Band ist wasser- und dampfdiffusionsdicht, feuchtigkeitsunempfindlich und beschriftbar
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes
Das Universalklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden
Als Problemlöser für viele verschiedene Anwendungen geeignet, z. B.:
- Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln
- Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen
- Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
- Markierung auf Fußböden
- Fugenabdichtung
- Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen
- Abkleben von Bohrlöchern, Schlitzen und Öffnungen
Das Band ist nur kurzzeitig für Anwendungen im Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!