Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutz - überlackierbar
Unterbodenschutz, der mit Korrosionsschutz überlackiert werden kann.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann mit allen gängigen Methoden überlackiert werden
- Schalldämmung
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Bietet Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Schmutz
Abdichtung des Unterbodens bei allen PKW- und Nutzfahrzeugtypen.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sein. Das Produkt gründlich schütteln. Das Produkt aus einem Abstand von ca. 30 cm gleichmäßig auftragen. Der Unterbodenschutz kann nach 60-90 Minuten überlackiert werden. Für 2K-Farben empfehlen wir, zuerst eine Grundierung aufzutragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!