Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutzpistole
Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit variabler Sprühdüse
Variable Wiederherstellung von Originalstrukturen an Schwellern, Radkästen, Bodengruppen usw.
Verarbeitungsdruck: 3–4 bar
Ein Verarbeiten von Hohlraumkonservierungsprodukten ist nicht möglich. Nylonsonden können nicht angeschlossen werden.
Für die Verarbeitung von flüssigen Unterboden-, Steinschlagschutz auf Basis von Bitumen, Kautschuk-Kunststoff, Kunstharz und Wachs in Spezialgebinden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!