Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Spezialsteckschlüsseleinsatz VARIFIX 1/2 Zoll
Spezialsteckschlüsseleinsatz VARIFIX 1/2 Zoll - 1
Spezialsteckschlüsseleinsatz VARIFIX 1/2 Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezialsteckschlüsseleinsatz VARIFIX 1/2 Zoll

Spezielles Werkzeug um sämtliche Anker/Dübel mit SW 17 mm innerhalb der VARIFIX®-Profile 41 zu befestigen
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
  • Abtrieb: 6-kant, metrisch

  • Geometrie: Lang

  • Antrieb: Innenvierkant DIN 3121 für den Einsatz mit Knarre bzw. Vierkant-Antrieb

  • Durch Verformung des Sechskantkopfes des Steckschlüssels ist es möglich, die Anker/Dübel problemlos in der Schiene zu befestigen
Hinweis
  • Auf Halteklammern kann verzichtet werden

  • VARIFIX®-Systemfix, VARIFIX®- Rapidfix oder VARIFIX®-Standardfix können auf der kompletten C-Schiene bewegt werden