Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Anschlusswinkel 45° vormontiert
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 45° vormontiert - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 45° vormontiert - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Anschlusswinkel 45° vormontiert - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Anschlusswinkel 45° vormontiert

Sichere Steckmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Arbeitszeiteinsparung

  • Keine Einzelteile


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.