Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs
Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert
Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene
Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich
Einhändige Montage möglich
Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter
Bei allen Systemfix-41-Modellen
Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen sind möglich
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!