Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schnellbefestiger Systemfix - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert



Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene


Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich



Einhändige Montage möglich


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Bei allen Systemfix-Modellen


Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen optimal möglich



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.