Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Spannklemme
VARIFIX<SUP>®</SUP> Spannklemme - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Spannklemme - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Spannklemme

Zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Sichere Montage


Ausführung mit zwei Löchern



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.