Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Trägerklemme TS
VARIFIX<SUP>® </SUP>Trägerklemme TS - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Trägerklemme TS - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Trägerklemme TS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Trägerklemme TS

Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Lochdurchmesser: 13 mm für Gewindestangen oder Schrauben bis M12

  • Belastbarkeit mit Güte 4.6: 10 kN, Belastbarkeit mit Güte 5.6: 12 kN

  • Befestigung mit Kombischiebemutter


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.