Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
VDE-Kabelschere Kopf geschmiedet IEC 60900

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kabelschere Kopf geschmiedet IEC 60900

Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen

  • Spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht leichten und verformungsfreien Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel

  • 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: geschliffen und verchromt

  • Gelenk: geschraubt und nachstellbar
Hinweis

Nicht für Stahldraht geeignet.