VDE Multifunktion Installationszange
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE Multifunktion Installationszange
Multifunktionszange für die Elektroinstallation
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
6 Funktionen in einer Zange
- Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Biegen
- Entgraten
- Kabelschneiden
- Abisolieren
- Crimpen von Aderendhülsen
Eigenschaften
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet)
- Markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Schneidkapazität von Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
Anwendungsgebiet
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!