VERDAMPFER FÜR POLYMER ZUR SCHEINWERFERREPARATUR
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VERDAMPFER FÜR POLYMER ZUR SCHEINWERFERREPARATUR
Zur Restauration aller Scheinwerfer.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisWird zusammen mit dem Polymer verwendet. Um eine einwandfreie Funktion des Verdampfers zu gewährleisten, darf das Polymer nicht bis zum vollen Volumen des Verdampferbehälters (260 ml) eingefüllt werden. Wir empfehlen, max. 130 ml Polymer in den Verdampferbehälter zu geben, d. h. bis zur Hälfte des Volumens des Verdampferbehälters.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!