Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Vielfach Messzange Professional
Vielfach Messzange Professional - 1
Vielfach Messzange Professional - 2
Vielfach Messzange Professional - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vielfach Messzange Professional

Das ideale Werkzeug für jeden Einsatz vor Ort. Enthält alle erforderlichen Messfunktionen in einem kompakten Gerät. Ein Messgerät für alle Fälle.
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
Messung von Strom


AC, DC, AC+DC



Messung von Spannung


AC, DC, AC+DC



Leistungsmessung


Wirk-, Schein-, Blindleistung, Leistungsfaktor (einphasig und Drehstrom gesamt)



  • Messung von Widerstand, Frequenz

  • Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest

  • Bestimmung der Phasenfolge der Außenleiter


Innovative TRUE INRUSH Funktion für die Anlaufstrom - Messungen.


  • Der Anlaufstrom eines Motors lässt sich auf einfache Weise ermitteln, sowie der Strombedarf einer Anlage, die eine Reihe laufender Maschinen versorgt.

  • Die Messzange erkennt automatisch die Signalart und die aktuelle Stromaufnahme einer Anlage und passt den Erfassungs- und Messalgorithmus an die zu messende Überstromstärke an.


Viele weitere Funktionen


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit

  • Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit

  • Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung, Auto Power Off

  • Klar zugewiesene Funktionstasten, 1 Taster = 1 Funktion

  • Ergonomische „Einhandbedienung“ durch optimal platzierten Drehschalter
Hinweis

Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.