Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Vulkanfiberscheibe Normalkorund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vulkanfiberscheibe Normalkorund

Zerreißfeste, zähelastische Schleifscheiben

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich
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
22 mm Bohrung mit Kreuzschlitz



Trägermaterial aus Vulkanfiber


  • Körnung 16–50: 0,8 mm

  • Körnung 60–120: 0,6 mm


Hochelastische Vollkunstharzbindung


Hohe Standzeiten



Elektrostatische Streuung


Gleichbleibende Abtragsleistungen

Hinweis

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise


  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Der Durchmesser der Fiberscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers

  • Einstechschleifen ist nicht zulässig

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonneneinstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18–22°C und 45–60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern