Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vulkanisierzement
Hochfest. Für selbstvulkanisierende Reparatursysteme bei Reifen- und Schlauchreparaturen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produkt nicht verdünnen.
Für selbstvulkanisierende Reparatursysteme bei Reifen- und Schlauchreparaturen.
Vor Gebrauch schütteln. Lösung dünn auf die Reparaturstelle auftragen und gut trocknen lassen. Flicken gemäß Gebrauchsanweisung der verschiedenen Reparatursysteme aufbringen. Den Behälter nach Gebrauch wieder fest verschließen.
- Demontieren und Durchstichkanal markieren
- Die beschädigte Stelle zwecks Wahl des Körpers messen. Den Durchstichkanal von innen her aufbohren
- Ohne Druck schleifen (evtl eine Rille beseitigen). Maximale Geschwindigkeit 5000 U/min
- Schleifstaub mit dem Staubsauger entfernen
- Den Durchstichkanal mit einem Tropfen Lösung versehen. Die Lösung auf der gerauten Fläche verteilen. 5 Min. trocknen lassen
- Den Schutz abnehmen, ohne die freigelegte Fläche zu berühren
- Von außen Sonde herausziehen, bis der Teller des Reparaturkörpers plan an der Reifeninnenseite anliegt
- Von der Mitte aus anrollen
- Nach Wiedermontage und Aufpumpen abschneiden (ohne zu ziehen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!