Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 8.8, verzinkt (A2K)
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 8.8, verzinkt (A2K)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-∅ M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!