Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank
Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank - 1
Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank

Artikelbeschreibung lesen

In 152 Ausführungen erhältlich
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
Da Passscheiben aus Edelstahl nicht Teil der DIN 988 sind, existiert kein Vormaterial auf dem Markt um die Toleranzen für die Scheibendicke nach DIN 988 einzuhalten. Die Toleranzen für die Scheibendicke entsprechen der DIN EN ISO 9445-1 für kontinuierlich kaltgewalzten nichtrostenden Stahl. Somit können die Scheiben auch ein positives Aufmaß bei der Scheibendicke besitzen.


Alle weiteren Maße und Toleranzen entsprechen der DIN 988.