Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452,  Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452,  Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452,  Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K)

Für thermoplastische Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.